RubbermaidMD – Chariot de service – 41 x 20 x 51 po

Des chariots polyvalents conçus pour le service alimentaire, la manutention et les bureaux.
  • Pour les bureaux et les écoles.
  • Tablettes en plastique lisses et faciles à nettoyer à une distance de 12 po.
  • Plateaux d'une profondeur de 1 po avec devant ouvert pour faciliter le chargement.
  • Roulettes en caoutchouc pivotantes, non marquantes et silencieuses de 4 po.
  • À utiliser avec les bacs à chariot de service pour un espace de rangement supplémentaire.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
COULEUR CAPACITÉ
DE CHARGE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2059 41 x 20 x 51 po Black 300 lbs. 4 52 617 $ 596 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignées et roulettes) : 40 5/8 x 20 x 51 1/8 po
  • Tablettes (réelles) : distants de 11 3/4 po
  • Utilisables  :
    • Tablette supérieure : 29 1/2 x 19 1/2 po
    • Trois tablettes du bas : 33 5/8 x 19 5/8 po
  • Bord :
    • 1 po de hauteur sur 3 côtés.
    • 1/4 po de hauteur sur le côté long.
MATÉRIAU :
  • Tablettes : Polypropylène
  • Montants : Aluminium
CAPACITÉ :
  • Tablette : 75 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.104 x 51 x 130 cm41 x 20 x 51 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT136 kg300 lb
POIDS24 kg52 lb
PIÈCES :
  • H-1053-CAST Roulette en caoutchouc pour chariot de service – 4 x 15/16 po, pivotant
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 02 h 33 m 56 s PM; CNWEB26