LiftAllMD – Sangles à cliquet – Crochet en U, 2 po x 27 pi, capacité de 5 000 lb

Pour sécuriser rapidement les chargements de wagons, camions et remorques lors de l'expédition. Boucles à cliquet avec ressort permettant d'appliquer et relâcher la tension sur les charges.
  • Se fixe rapidement aux anneaux et aux trous de petite taille.
  • Sangle en polyester robuste.
Nº DE
MODÈLE
STYLE
D'ARRIMAGE
DIMENSIONS
larg. x long.
USAGE RECOMMANDÉ CAPACITÉ 
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 20+
H-2070 Crochet en U 2 po x 27 pi Remorques avec
anneaux de chargement
5 000 52 $ 50 $ 46 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extrémité sans cliquet : Environ 16 po
CAPACITÉ :
  • Charge d'utilisation maximale : 1 600 lb
  • Résistance à la rupture suprême : 5 000 lb
APPARENCE :
  • Étiquette cousue avec résistance à la rupture, charge maximale et avertissements.
UTILISATION :
  • Usage recommandé : Minimum de 2 et maximum de 4 enroulements de sangle autour du mécanisme à cliquet.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes WSTDA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.48 mm x 8 M2 po x 27 pi
CAPACITÉ 2 268 kg5 000 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 10 h 05 m 17 s PM; CNWEB25