Cercleuse pour feuillard en polypropylène

Pour accélérer la productivité. Distribue, resserre et scelle jusqu'à 17 feuillards par minute.
  • Panneau de contrôle sur le devant – Réglages simples et rapides.
  • Thermosoudage – Aucun joint requis.
  • Approuvé par le C-ETL.
  • Structure en acier soudé entièrement fermée qui empêche la poussière et la saleté d'entrer.
  • À utiliser avec le feuillard de cerclage pour cercleuse, vendu séparément.
  • Voir la vidéo.

    Specs :

    • LB : tension de 10 à 100 lb
    • Longueur : longueur de cerclage préréglée de 0 à 18 pi
    • Largeurs de cerclage : de 1/4 po à 5/8 po
    • Mandrins : dimensions de 8 x 8 po ou 9 x 8 po
    • Puissance : 110 volts
    • Garantie : 6 mois
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2079 Cercleuse pour
feuillard en polypropylène
37 x 23 x 30 po 220 lb 1 480 $ 1 428 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Longueur du cordon : 16 pi
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 4° à 41° C (40° à 105° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Cerclage : 0,020 à 0,026 po d'épaisseur
  • Boîtes :
    • Minimum : 3 1/2 po de longueur et 2 po de hauteur
    • Maximum : Aucune limite supérieure lorsque le feuillard est distribué manuellement.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Semi-automatique : Distribue le feuillard de cerclage qui sert à entourer un article.
  • Manuel : Distribue n'importe quelle longueur en tirant sur le feuillard de cerclage enroulé.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Pivotant : H-959-TE011
  • Pivotant avec frein : H-959-TE012
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-959-TB113 Ensemble de chauffage de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-14000 Ensemble de barre de pression de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-15000 Ensemble de barre avant de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-TF021 Ventilateur de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-13000 Ensemble de barre arrière de cercleuse pour feuillard en polypropylène
Pièces supplémentaires :
  • H-959-32 Ressort pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-6002ZZ Roulement de poulie pour cercleuse de feuillard en polypropylène – 15 x 32 x 9 mm
  • H-959-HB0612 Boulon hexagonal pour cercleuse de feuillard en polypropylène – M6 x 12
  • H-959-KYA05 Clé pour cercleuse de feuillard en polypropylène – 5 x 5 x 15 mm
  • H-959-POWER Cordon d'alimentation pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-SLIDE Plaque coulissante pour cercleuse à feuillard en polypropylène
  • H-959-SP0314 Cheville à ressort de cercleuse pour feuillard en polypropylène – 3 x 14 mm
  • H-959-TA022 Chaîne pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TA071 Ressort de rappel de barre arrière pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TA083 Ensemble du séparateur pour cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-TA087 Levier d'interrupteur pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TA090 Bras pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TA228 Courroie en V M-21 pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB114 Ressort de rappel de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-TB115 Ressort d'élément chauffant pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB137 Arbre de poulie pour cercleuse de feuillard en polypropylène – 4 1/8 po
  • H-959-TB141 Poulie pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB143 Courroie ronde pour cercleuse en polypropylène
  • H-959-TB157 Courroie en V K-21 pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB160 Support pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB173 Courroie en V K-19 pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB192 Rouleau de guidage pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TB193 Guide de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-TB197 Guide d'entrée de cerclage pour cercleuse en polypropylène
  • H-959-TB208 Guide d'entrée du feuillard pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TC004 Guide d'emballage pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TE001A Bobine pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TE023 Tampon de frein en caoutchouc pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TE025 Ressort pour support à rouleaux pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TF003A Ensemble solénoïde pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TF006 Microcontact pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TF007 Microcontact LS 1/LS 3 pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TF023A Transformateur pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TG001 Interrupteur d'alimentation pour cercleuse de feuillard en polypropylène
  • H-959-TG002 Résistance variable de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-TG007 Circuit imprimé de cercleuse pour feuillard en polypropylène
  • H-959-TG022 Passe-câble pour corde d'alimentation de cercleuse pour feuillard en polypropylène
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/05/2026 10:06:06 a.m.; CNWEB3