Palette en bois recyclé – 24 x 24 po

Choix économique le plus performant de l'industrie.
  • Bois solide et durable.
  • 2 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Empilable et réutilisable.
VENDU EN MULTIPLES DE 10
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
BOIS
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
ACCÈS DE
FOURCHE
PDS
D'EXP.
PRIX PAR PALETTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 20 50+
H-2088 Nº 1, recyclé 24 x 24 po 1 000 2 voies 15 lb 24 $ 22 $ 21 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
CONSTRUCTION :
  • Palettes en bois recyclé.
    • Les dimensions des planches, l'espacement et les entrées de la palette peuvent être différents.
    • La largeur entre les longerons peut varier de 20 po à 21 1/2 po.
  • Panneaux supérieurs : 
    • Couverture de 50 % ou supérieure.
    • Le nombre de planches peut varier.
  • Planches du fond : 2
  • Les lattes de bois sont clouées ensemble.
  • Les entrées de la palette sont dans le sens de la largeur.
COMPATIBILITÉ :
  • Peut ne pas être compatible avec les transpalettes Uline suivants : :
    • H-1193 – 48 x 21 po, étroit
    • H-1366 – 36 x 21 po, court/étroit
    • H-1780 – 48 x 21 po, profil bas/étroit
    • H-2640 – 72 x 21 po, long/étroit
DIMENSIONS :
  • Hauteur : Environ 4 1/2 po
CAPACITÉ :                                          
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau fait référence à la capacité de fourche.
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
POIDS :
  • Le poids de la palette peut varier en fonction de la teneur en humidité et de l'espèce de bois.
STYLE :
  • Palette de type catégorie « A »
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.61 x 61 cm24 x 24 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION7 kg15 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/25/2026 01:45:48 a.m.; CNWEB25