Benne basculante robuste en acier – 2 verges cubes, bleu

Pour le travail demandant. Transport et déversement des charges lourdes en toute sécurité.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • Il suffit de tirer sur le câble relié au siège du chariot élévateur pour relâcher la benne.
  • Chaîne de sécurité qui fixe la benne au chariot élévateur.
  • Capacité de 6 000 lb.
  • Roulettes en acier et couvercles optionnels en vente.

    Benne basculante

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
ENTRAXE D'ENTRÉE
DE FOURCHE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-2111BLU Robuste Béton, métal 2 6 000 695752 po 28 po de larg. 761 3 425 $ 3 360 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 3 JOURS
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 69 x 56 1/2 x 52 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Hauteur : 41 11/16 po
    • Longueur à l'ouverture : 64 1/4 po
  • Bas (intérieur) : 52 3/4 x 20 13/16 po (larg. x long.)
  • Devant/chute de déchargement : 52 3/4 x 55 1/8 po (larg. x long.)
  • Chaîne de sécurité (longueur utilisable) : 28 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 8
  • Base : calibre 3 (1/4 po)
  • Chaîne de sécurité : 5/16 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 57 °C (-20º à 135 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les transpalettes.
CAPACITÉ : 
  • 2 vg²=
    • 403 gallons US
    • 54 pieds cube
    • 43,4 boisseaux
UTILISATION :
  • La trémie n'a pas de pare-choc.
    • Ensemble de pare-chocs vendu séparément pour rendre la benne autobasculante (H-5269).
  • Non anti-fuites.
DÉLAI DE LIVRAISON :
  • Les commandes de 3 unités ou plus ont des délais de livraison plus longs.
ROULETTES COMPATIBLES : (Matériel non compris.)
Polyoléfine – 6 poH-3322
Caoutchouc – 6 poH-3326
Acier – 6 poH-2112*
Polyoléfine – 8 poH-3323
Caoutchouc – 8 poH-3327
Pneumatique – 10 poH-3329
*Matériel inclus
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME1,5 m32 vg3
CAPACITÉ 2 722 kg6 000 lb
DIM. HORS TOUT (long. x larg. x haut.)175 x 145 x 132 cm69 x 57 x 52 po
ENTRÉES DE PASSAGE DES FOURCHES71 cm de larg.28 po larg.
POIDS345 kg761 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5269 Ensemble de plaque de pare-chocs pour bennes basculantes
PIÈCES :
  • H-2109-11207 Axe d'articulation pour bennes en acier – 29 3/4 po
  • H-2109-D200 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes en acier – 2, 3, 4 et 5 verges cubes
  • H-2109-SPRPN Goupille à ressort pour bennes basculantes – 2 po
  • H-2641-SPRG Ressort de torsion pour bennes basculantes en acier
  • H-5264 Maillon rapide de chaîne pour bennes basculantes en acier
  • H-5265 Goupille fendue pour bennes basculantes en acier
  • H-5270 Chaîne pour bennes basculantes en acier – 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
08/11/2026 02:48:46 a.m.; CNWEB4