Armoire en acier pour extincteur – Cassable, 10 lb

Armoire attrayante en acier qui minimise l'aspect visuel de l'extincteur. Réutilisable.
  • Installation facile. Choisir un emplacement et suspendre. Dépasse de 6 po du mur.
  • Le plexiglass se brise au moyen du marteau attaché à l'armoire.
  • Fini soigné en émail blanc.
  • Extincteurs vendus séparément.
Matériel d'installation non compris
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ MAX.
D'EXTINCTEUR
DIM. INTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2123 10 lb 10 x 6 x 26 po 11 139 $ 134 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 9 3/8 x 6 1/8 x 25 3/4 po
  • Extérieur : 9 1/2 x 6 3/8 x 26 po
  • Trous de fixation :
    • Diamètre : (4) 3/16 po
    • Espacement :
      • (2) Trous du haut : distants de 6 1/4 po
      • (2) Trous du bas : distants de 6 1/4 po
      • Distance entre les trous du haut et du bas : 22 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Clés identiques
CAPACITÉ :
  • Capacité max. de l'extincteur : Basé sur les dimensions des extincteurs ABC de Uline.
EMBALLAGE :
  • Retirer le film protecteur de chaque côté de l'acrylique avant l'installation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR5 kg10 lb
DIM. INTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)25 x 15 x 66 cm10 x 6 x 26 po
POIDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 35 m 57 s PM; CNWEB24