Table de pique-nique en métal – 8 pi, rectangulaire, gris

Uline les adore! Attrayantes, résistantes et conçues pour durer longtemps. Donnez un style élégant à la terrasse de l'entreprise.
  • Revêtement thermoplastique résistant à la chaleur, au froid et aux intempéries. Antirouille.
  • Surface lisse haute brillance qui permet d'enlever facilement la peinture à pulvériser et les graffitis.
  • Métal déployé de calibre 9 avec cadre en acier noir de 2 po.
  • Coins arrondis pour plus de sécurité.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2129GR 8 pi, rectangulaire 96 x 61 x 31 po 170 1 584 $ 1 549 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 96 x 30 po (long. x larg.)
  • Banc (réel) : 96 x 11 1/2 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR : 
  • Structure (dim. réelles) : 2 3/8 po 
CAPACITÉ :
  • Total : 2 000 lb
  • Chaque banc : 1 000 lb
COULEUR :
  • RAL 7046
MATÉRIAU :
  • Cadre : Acier galvanisé thermolaqué noir
UTILISATION :
  • Non recommandé pour les retouches.
  • Ne peut être peint.
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement anti-UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION2 m, rectangulaireRectangulaire de 8 pi
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.244 x 155 x 79 cm96 x 61 x 31 po
POIDS77 kg170 lb
Ajouter à la liste de magasinage
11/19/2026 02:08:47 a.m.; CNWEB3