RubbermaidMD GluttonMD – Poubelle – Rouge

Construction robuste. Pour un usage intérieur ou extérieur.
  • Sanitaire. Protection contre la pluie mains libres pour éviter
    toute contamination croisée.
  • Polyéthylène robuste qui résiste aux déformations et aux fissures.
  • Peut résister à des températures extrêmes, du nettoyage à la vapeur aux températures sous zéro.
  • Utilisez les sacs poubelle Uline Steel TuffMD recommandés.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2184R GluttonMD 56 gallons 26 x 23 x 44 po 31 644 $ 617 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Base avec couvercle (extérieures – réelles) : 26 5/8 x 23 x 43 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Base :
    • Extérieur : 25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8 po (long. x larg. x haut.)
    • Intérieur : 23 5/8 x 20 5/8 x 30 7/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Couvercle :
    • Extérieur : 26 5/8 x 23 x 13 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Ouverture : 21 x 7 3/4 po (Long. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Base : Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Couvercle : HDPE (polyéthylène haute densité)
TEMPÉRATURE :
  • Base : -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
  • Couvercle : -29º à 60 °C (-20º à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • 200 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :
  • Protection UV
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 212 L56 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.66 x 58 x 112 cm26 x 23 x 44 po
POIDS14 kg31 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13522 Uline Steel TuffMD – Sacs poubelle – 65 gallons, 1,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 12:24:17 a.m.; CNWEB5