Tablette supplémentaire pour rayonnages à grande portée – Panneau de particules, 60 x 18 po

Ajoutez des tablettes supplémentaires aux rayonnages à grande portée en panneau de particules.
  • Panneaux de particules lisses et pleins d'une épaisseur de 5/8 po pour empêcher les articles de tomber.
  • Montage simple et rapide. Les tablettes se fixent par pression et s'ajustent à intervalles de 1 1/2 po.

    Encliquetage rapide et sans boulons
Nº DE
MODÈLE
TABLETTE
larg. x prof.
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAPACITÉ
DE TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2194-ADD 60 x 18 po 1 1 400 33 95 $ 87 $  AJOUTER
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS S'APPLIQUENT AUX RAYONNAGES À GRANDE PORTÉE.
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 14
COMPATIBILITÉ :
  • L'ensemble de roulettes H-8779 est compatible avec les unités à grande portée suivantes :
    • 60 po de largeur ou moins.
    • 18 po et 24 po de profondeur.
    • 96 po de hauteur ou moins.
    • Remarque : La capacité totale ne doit pas excéder 600 lb avec les roulettes.
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout :
    • La capacité totale est basée sur le nombre d'étagères utilisées.
      • Multipliez la capacité d'une étagère par le nombre d'étagères utilisées pour obtenir la capacité totale de l'unité.​​​​​​​ 
    • Les poteaux ne peuvent supporter plus de 13 000 livres.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TABLETTE LARG. x PROF.152 x 46 cm60 x 18 po
CAPACITÉ DE TABLETTE635 kg1 400 lb
POIDS15 kg33 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
PIÈCES :
  • H-1523ANCHOR Plaques d'ancrage pour rayonnage à grande portée
  • H-1527-BM18 Support de tablette extérieur pour rayonnage à grande portée – 18 po
  • H-1966-CTR Support de tablette central pour rayonnage à grande portée – 18 po
  • H-4243 Panneau de particules pour rayonnages à grande portée – 60 x 18 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 28 m 39 s PM; CNWEB26