Armoire de rangement pour produits inflammables – Standard, portes à fermeture automatique, rouge, 90 gallons

Pour entreposer vos liquides inflammables ou combustibles et en assurer la sécurité.
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Capacité de tablette de 350 lb. Tablettes ajustables.
  • Tablettes inclinées éloignant les déversements des contenants de manière sécuritaire.
  • Poignée à languette encastrée verrouillable avec un cadenas.
  • Charnière à piano continue offrant une fermeture tout en douceur.
  • Pattes de nivellement ajustables pour surfaces irrégulières.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA. Approuvé par le commissaire aux incendies.
  • Rouge – Pour la peinture, les encres et les combustibles de catégorie III.
  • Fermeture automatique des portes lorsque la température atteint 74 °C (165 °F).

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAP.
(gal)
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2219S-R Standard 433465 po 90 2 423 3 267 $ 3 204 $  AJOUTER
L'article 29CFR 1910.106 du code de l'OSHA stipule qu'il ne peut
y avoir plus de 60 gallons de liquides inflammables de classe I, II ou III.

EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 39,8 x 30,8 x 61,1 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Tablettes : 39 3/8 x 29 po (Larg. x Prof.)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Contient 2 clés.
  • La tablette s'ajuste par intervalles de 3 po.
CAPACITÉ :
  • Bassin : 10,72 gallon(s)
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ne pas laisser dans un lieu humide ou à l'extérieur (rouille).
  • N'enlevez pas les arrête-flammes intégrés sans consulter un ingénieur professionnel.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)109 x 86 x 165 cm43 x 34 x 65 po
CAPACITÉ 341 L90 gal
POIDS192 kg423 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2219-ADD Tablette supplémentaire d'armoires de rangement standard pour produits inflammables – 90 gallons
PIÈCES :
  • H-1565-LINK Maillons fusibles pour armoires de rangement de produits inflammables avec porte à fermeture automatique
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/08/2026 11 h 31 m 08 s PM; CNWEB25