Banc en métal avec dossier – 6 pi, beige

Bancs attrayants en métal avec revêtement anti-UV conçus pour durer longtemps. Recommandé pour les villes, les parcs, les écoles et les équipes.
  • Revêtement thermoplastique résistant à la chaleur, au froid et aux intempéries.
  • Surface lisse haute brillance qui permet d'enlever facilement la peinture à pulvériser et les graffitis.
  • Pieds tubulaires en acier thermolaqué noir.
  • Siège confortable d'une largeur de 12 po.
  • Matériel d'installation vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2294BE-P Banc avec dossier – 6 pi 72 x 12 x 31 po 98 880 $ 846 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
COULEUR :
  • Couleur PMS : 401C
CAPACITÉ :
  • 1 000 lb
EMBALLAGE :
  • Le matériel d'assemblage est attaché aux renforts des pattes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, avec dossierBanc de 6 pi avec dossier
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 30 x 79 cm72 x 12 x 31 po
POIDS45 kg98 lb
PIÈCES :
  • H-2301 Matériel de fixation pour bancs en métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
09/28/2026 04:28:43 a.m.; CNWEB4