Établi à caisson à 1 armoire/1 armoire – 60 x 30 po, dessus en acier

Créez votre propre poste de travail.
  • Dessus en acier à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Acier de calibre 12 avec fini émaillé cuit. Robuste.
  • Armoire à 1 porte comprenant une tablette ajustable. 2 clés comprises.
  • Construction solide entièrement soudée en acier de calibre 24.
  • Peut supporter jusqu'à 500 lb. Hauteur de table de 34 po.
  • Montage facile avec trous prépercés et matériel d'installation inclus.
  • Accessoires pour établis et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2298-STEEL 1 armoire/1 armoire 60 x 30 po 500 176 1 153 $ 1 110 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Classeur à caisson :
    • Extérieur : 15 x 24 x 32 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 14 5/8 x 22 7/8 x 27 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Espace entre les caissons : 30 po
  • Tablette réglable : 7 hauteurs prédéfinies, tous les 3 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 20 à 24
  • Porte/tablette du centre : Calibre 20
CARACTÉRISTIQUES :
  • Classeur à caisson :
    • Capacité des tablettes : 150 lb
    • Poignée chromée verrouillable.
    • Tablette complète ajustable sur centres de 3 po
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Composants en acier : Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS80 kg176 lb
PIÈCES :
  • H-2174-TSUPQ Profilé de fixation pour tables d'emballage et postes de travail de luxe en acier de 30 po de largeur
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 03 h 55 m 25 s PM; CNWEB3