Établi à caisson à 1 armoire/1 armoire – 72 x 30 po, dessus en érable

Créez votre propre poste de travail.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Armoire à 1 porte comprenant une tablette ajustable. 2 clés comprises.
  • Construction solide entièrement soudée en acier de calibre 24.
  • Peut supporter jusqu'à 500 lb. Hauteur de table de 34 po.
  • Montage facile avec trous prépercés et matériel d'installation inclus.
  • Accessoires pour établis et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2299-MAPLE 1 armoire/1 armoire 72 x 30 po 500 207 1 409 $ 1 366 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Classeur à caisson :
    • Extérieur : 15 x 24 x 32 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 14 5/8 x 22 7/8 x 27 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Espace entre les caissons : 42 po
  • Tablette réglable : 7 hauteurs prédéfinies, tous les 3 1/8 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 20 à 24
  • Porte/tablette du centre : Calibre 20
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Classeur à caisson :
    • Capacité des tablettes : 150 lb
    • Poignée chromée verrouillable
    • Tablette complète ajustable sur centres de 3 po
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Composants en acier : Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS94 kg207 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/09/2026 07 h 49 m 47 s PM; CNWEB26