Radiateur électrique portatif – Milkhouse

Éliminez le froid dans les bureaux et les petits espaces de travail.
  • Thermostat intégré de contrôle de la température.
  • Cordon d'alimentation de 6 pi.
  • Sûr : s'éteint en cas de surchauffe.
  • 3 réglages. Boîtier en métal robuste.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PLAGE DU
THERMOSTAT
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2308 Milkhouse 10 x 9 x 16 po 10 à 32 °C 120 4 437/
5 120
10,8/
12,5
1 300/
1 500
9 134 $ 129 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES :
  • Arrêt automatique en cas de basculement.
  • Zone de chauffage : 150 pieds carrés
SPÉCIFICATIONS :
  • 56 dB
  • Fiche à 3 broches
  • Approuvé CSA
UTILISATION :
  • Ne peut pas être utilisé avec une rallonge. Doit être branché directement dans une prise de courant.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.25 x 23 x 41 cm10 x 9 x 16 po
PLAGE DU THERMOSTAT10 à 32 °C50 à 90 °F
POIDS4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 01:14:32 a.m.; CNWEB4