Poteau délinéateur avec base – 45 po, orange

Poteau lesté détournant la circulation dans les stationnements.
  • Base en caoutchouc détachable.
  • Poignée moulée facile à saisir pour la mobilité.
  • Réfléchissant – Bandes à haute intensité de 3 po pour la visibilité.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR DESCRIPTION PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2391O 45 po Poteau standard
avec base de 10 lb
47 $ 45 $  AJOUTER
Conforme aux normes MASH et MUTCD
DIMENSIONS :
  • Poteau :
    • Hauteur avec poignée : 50 po
    • Ouverture de la poignée : 3 1/2 x 1 3/8 po
    • Diamètre : 4 po
  • Diamètre de la base :
    • Globales : 19 po
    • Trou : 4 5/8 po
ÉPAISSEUR : 
  • Base : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Poteau : 100 % polyéthylène basse densité résistant aux chocs
  • Base : 100 % de caoutchouc recyclé
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 100 % 
APPARENCE : 
  • La couleur de la bande réfléchissante peut varier légèrement, mais elle est conforme à toutes les spécifications indiquées.​​​​​​​ 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme aux normes NCHRP-350
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR114 cm45 po
DESCRIPTIONPoteau standard avec base de 5 kgPoteau standard avec base de 10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/08/2026 01 h 53 m 57 s PM; CNWEB3