Rayonnage en fil de métal – Noir, 60 x 18 x 96 po

RAYONNAGE DE BASE À 4 TABLETTES

Rayonnage en fil de métal noir robuste et décoratif qui paraît bien dans les bureaux, les magasins et les entrepôts.
  • Comprend 4 tablettes et 4 montants.
  • Assemblage facile – aucun outil requis.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Barreaux en fil de métal espacés maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
  • Revêtement thermolaqué noir résistant à la corrosion qui dure des années.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles de 5 po en polyuréthane qui ajoutent 6 po à hauteur.
  • Rayonnages complémentaires et accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Dimension :
    Nº DE
    MODÈLE
    DIMENSIONS
    larg. x prof. x haut.
    CAPACITÉ DE
    TABLETTE (lb)
    PRIX UNITAIRE PDS
    (lb)
    HAUTEUR DE
    L'UNITÉ
    EN STOCK
    EXPÉDIÉ
    AUJOURD'HUI
    1 3+
    H-2424-96 60 x 18 x 96 po 650 368 $ 351 $ 88  AJOUTER
    EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
    EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
    • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
    • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
      • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
    DIMENSIONS :  
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
      • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
    MATÉRIAU :
    • Acier au carbone avec revêtement en poudre.
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
    TEMPÉRATURE :
    • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
    CAPACITÉ :
    • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
    • Totale de l'unité de base : Ne pas dépasser 4 800 lb.
    • Totale de l'unité complémentaire : Ne pas dépasser 3 000 lb.
    • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
    UTILISATION :
    • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
    • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
    SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
    DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 46 x 244 cm60 x 18 x 96 po
    CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
    POIDS40 kg88 lb
    ACCESSOIRES :
    • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnage en fil de métal – 5 po
    • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
    • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
    • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnages en fil de métal – Fixe, 5 po
    • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
    • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
    PIÈCES :
    • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
    • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
    • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
    • H-2420S Crochets en S pour rayonnages en fil de métal – Noir
    • H-3183BL Tablettes supplémentaires en fil de métal – Noir, 60 x 18 po
    Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
    Ajouter à la liste de magasinage
    VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
    11/19/2026 02:04:49 a.m.; CNWEB23