Rayonnage angulaire en fil de métal – 30 x 30 x 72 po

Utilisez vos coins.
  • Tablettes ajustables par intervalles de 1 po.
  • Montage facile – aucun outil requis.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion.
  • Capacité de tablette de 650 lb.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles de 5 po en polyuréthane qui ajoutent 6 po à la hauteur.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS HORS TOUT
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2454 30 x 30 x 72 po 4 650 63 304 $ 290 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Tablettes :
    • Côtés longs en angle : 29 3/4 po
    • Côtés courts au devant : 17 3/4 po
  • Montants : Diamètre de 1 po
  • Espace entre les deux montants avant : 15 1/2 po
  • Depuis l'arrière jusqu'à l'avant de la tablette : 33 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé.
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ : 
  • Compatible avec les unités complémentaires pour rayonnage en fil de métal de 18 po de profondeur.
CAPACITÉ :
  • La capacité des rayonnages figurant dans le tableau est de :
    • La capacité de chaque tablette sans les roulettes optionnelles.  
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Unité totale : 2 600 lb
  • Total avec roulettes optionnelles : 1 250 lb
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS TOTALES LARG. X PROF. X HAUT. 76 x 76 x 183 cm30 x 30 x 72 po
CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
POIDS29 kg63 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205S Crochets en S chromés pour rayonnages en fil de métal – 72 po
  • H-2452WH Roulettes pour rayonnages angulaires – Ensemble de 5
  • H-2455-SHELF Tablette pour rayonnage angulaire en fil de métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/05/2026 06:56:22 a.m.; CNWEB6