Uline – Casiers industriels à six rangées pour 16 personnes – Non assemblé, 72 po de largeur, 18 po de profondeur, sable

Entreposage personnel sûr et sécuritaire.
  • Comprend une tringle pour les vêtements longs.
  • Portes renforcées résistant aux chocs.
  • Poignée à moraillon, pour une utilisation simple et silencieuse.
  • Construction robuste en acier.
  • Pieds compris qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Fentes permettant à l'air de circuler.
  • À utiliser avec les cadenas à combinaison ou les cadenas de casier intégrés, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CONFIG. NOMBRE DE
CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2489T Six rangées 16 721872 po 179 1 230 $ 1 172 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Chaque casier :
    • Intérieur : 11 3/4 x 16 3/4 x 11 7/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 9 3/4 x 11 po (larg. x haut.)
  • Tringle à cintres : Longueur de 48 po
ÉPAISSEUR :
  • Porte et cadre : calibre 16
  • Corps : calibre 24
COMPATIBILITÉ :
  • Autres cadenas compatibles :
Type
Exceptions
(non compatible)

Laiton
AcierH-4475, H-4476
Acier robuste
Bluetoothᴹᴰ
Extérieur
Combinaison réinitialisable
Cadenas avec câble flexible
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.183 x 46 x 183 cm72 x 18 x 72 po
POIDS81 kg179 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1225-1 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 1 à 20
  • H-1225-21 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 21 à 40
  • H-1225-250 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 1 à 250
  • H-1225-41 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 41 à 60
  • H-1225-61 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 61 à 80
  • H-1225-81 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 81 à 100
  • H-2923T Plaque de base pour casier industriel – Frontal, 12 po de largeur, sable
  • H-2924T Plaque de base pour casier industriel – Extrémité, 18 po de profondeur, sable
  • H-3645T Dessus incliné pour casier industriel – 3 colonnes, 36 x 18 po, sable
  • H-8054 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 251 à 500
  • H-8057 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 101 à 150
  • H-8058 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 151 à 200
  • H-8059 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 201 à 300
  • H-8060 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 301 à 400
  • H-8061 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 401 à 500
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/08/2026 05 h 28 m 09 s PM; CNWEB23