Support standard pour vadrouilles/balais – Blanc avec tablette

Rangez vos vadrouilles et vos balais.
  • Pinces en caoutchouc avec activation à ressort qui s'accrochent fermement aux vadrouilles et aux balais.
  • Acier thermolaqué.
  • Tablette d'une profondeur de 4 po et 5 crochets pour outils.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
PINCES
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-2555 Blanc, avec tablette 34 x 5 x 7 po 6 122 $ 118 $ 113 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 34 x 5 x 7 1/4 po
  • Cames (pinces) et crochets : distants de 6 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Calibre 22
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé : 30 % 
    • Postconsommation : 100 %
COMPATIBILITÉ :
  • Pour les balais d'environ 1 po de diamètre.
CAPACITÉ :
  • Par pince : 8 lb
  • Maximum : 50 lb
UTILISATION :
  • Capuchons en caoutchouc : Se glissent sur les cames de métal pour plus d'adhérence sur les poignées de plastique.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Trous prépercés
  • Comprend  :
    • (6) vis
    • (6) ancrages
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.86 x 13 x 18 cm34 x 5 x 7 po
PIÈCES :
  • H-2841-GRIPS Prises à pince pour supports standard de vadrouilles/balais
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 01 h 31 m 11 s PM; CNWEB6