Uline – Chariot en acier soudé – 36 x 18 x 35 po, 2 tablettes

Pour déplacer les articles lourds plus facilement et sans bruit.
  • Aucun boulon pouvant se desserrer avec le temps.
  • Acier thermolaqué entièrement soudé de calibre 12.
  • Tablettes à 23 po de distance.
  • Roulettes de 5 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.
  • Tablettes de 3 po de profondeur qui empêchent les petits articles de tomber.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
Nbre DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2558 36 x 18 x 35 po 1 200 lb 2 71 534 $ 513 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Avec poignée : 35 1/4 x 18 1/4 x 35 1/2 po
    • Espace libre de la tablette : 22 3/4 po
  • Tablette (intérieur) : 30 x 18 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 12
  • Poteau : Calibre 10
CARACTÉRISTIQUES :
  • Structure entièrement soudée.
CAPACITÉ :
  • Tablette : 600 lb
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roues en polyuréthane de 5 po (seulement) : H-2558CASTER
    • Les roulettes sont soudées au chariot.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR91 x 46 x 89 cm36 x 18 x 35 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS32 kg71 lb
PIÈCES :
  • H-2558CASTER Roue en polyuréthane pour chariots en acier soudé Uline – 5 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/10/2026 09 h 53 m 49 s PM; CNWEB26