Table de pique-nique hexagonale en plastique recyclé – 46 po, vert

Pratiquement sans entretien! Recommandé pour les terrasses d'entrepôt, les campings, les écoles et les parcs.
  • Table à pique-nique la plus vendue.
  • Plastique 100 % recyclé avec protection anti-UV sans risque de pourrir, de se fissurer ou de craqueler. Résistant aux conditions météorologiques difficiles.
  • Matériau à l'aspect du bois naturel qui n'aura jamais besoin d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Planches épaisses et durables de 2 po prépercées pour faciliter le montage.
  • Parasol et matériel d'installation vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2560G 46 po, hexagonal 72 x 72 x 30 po 250 1 767 $ 1 700 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ EN 1 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Ouverture pour parasol : 1 1/2 po
  • Planches de la table (largeur) : 5 1/2 po 
  • Siège (réelles) : 30 x 9 1/4 po (long. x larg.)
  • Cadre (largeur) : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • Planches (réelles) : 1 1/2 po
 MATÉRIAU :
  • Résine de bois
  • Matériel pour table : Acier inoxydable
CAPACITÉ :
  • Total : 3 000 lb 
  • Chaque siège : 500 lb 
ASSEMBLAGE : 
  • Les trous prépercés se trouvent uniquement sur les planches, pas sur le cadre. 
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION109 cm, hexagonalHexagonal de 46 po
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 183 x 76 cm72 x 72 x 30 po
POIDS113 kg250 lb
Ajouter à la liste de magasinage
11/19/2026 06:33:48 a.m.; CNWEB23