Table de pique-nique rectangulaire en plastique recyclé – 6 pi, gris

Pratiquement sans entretien! Recommandé pour les terrasses d'entrepôt, les campings, les écoles et les parcs.
  • Plastique 100 % recyclé avec protection anti-UV sans risque de pourrir, de se fissurer ou de craqueler. Résistant aux conditions météorologiques difficiles.
  • Matériau à l'aspect du bois naturel qui n'aura jamais besoin d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Planches épaisses et durables de 2 po prépercées pour faciliter le montage.
  • Conception avec passage pratique.
  • Matériel d'installation vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2561GR 6 pi, rectangulaire 72 x 61 x 30 po 310 1 672 $ 1 604 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Planches (réelles) : 72 x 9 1/2 po (long. x larg.)
  • Distance d'un banc à l'autre (réelle) : 58 3/4 po
  • Cadre :
    • Côtés : 7 x 3 po
    • Milieu : 10 x 3 po
  • Du sol jusqu'au-dessus du banc (réelle) : 17 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Planches (réelles) : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Résine de bois
  • Matériel pour table : Acier inoxydable
CAPACITÉ :
  • Total : 2 400 lb
  • Chaque banc : 1 200 lb
ASSEMBLAGE : 
  • Les trous prépercés se trouvent uniquement sur les planches, pas sur le cadre. 
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes ADA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, rectangulaireRectangulaire de 6 pi
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 155 x 76 cm72 x 61 x 30 po
POIDS141 kg310 lb
Ajouter à la liste de magasinage
10/28/2026 06:08:23 a.m.; CNWEB3