Fromm – Outil multifonctionnel pneumatique de type poussoir pour feuillard de cerclage – 3⁄4 po

POUR FEUILLARD DE CERCLAGE EN ACIER

Cerclage aisé, rapide et fiable pour les opérations de haut volume.
  • Pour tendre, sceller et couper avec un seul outil.
  • Puissance pneumatique offrant une tension et un cerclage uniformes et efficaces.
  • Recommandé pour les bobines, les tuyaux, les barres et les colis de forme irrégulière.
  • La pince à sertir à une encoche est compatible avec les feuillards de cerclage en acier haute résistance, standard et robustes.
  • Vitesse de tension – 4 po par seconde.
  • À utiliser avec les joints de type poussoir en métal de 3/4 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POUR LARGEUR
DE FEUILLARD
PLAGE DE
RÉSISTANCE
CAPACITÉ
DE TENSION
lb/
UNITÉ
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-2586 A480 pneumatique 3/4 po 0,015 à 0,025 1000 lb 10 5 613 $  AJOUTER
SPÉCIFICATIONS :
  • 700 tr/min
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Fromm : 13,4110
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DE CERCLAGE CONVENABLE19 mm3/4 po
RÉSISTANCES 0,4 à 0,6 mm0,015 à 0,025 po
CAPACITÉ DE TENSION454 kg1 000 lb
LB CHAQUE4,5 kg10 lb
PIÈCES :
  • H-2586-1221 Roue de tension pour outil pneumatique multifonctionnel Fromm à poussoir, pour feuillard de cerclage en acier
  • H-2586-CUTJW Mâchoire de coupe pour outil pneumatique multifonctionnel Fromm à poussoir, pour feuillard de cerclage en acier
  • H-2586-JAWAS Ensemble de mâchoire pour outil multifonctionnel pneumatique de type poussoir pour feuillard de cerclage Fromm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 55 m 26 s PM; CNWEB24