Table de pique-nique en métal approuvée par l'ADA – 46 po, carré, bleu

Uline les adore! Attrayantes, résistantes et conçues pour durer longtemps. Donnez un style élégant à la terrasse de l'entreprise.
  • Revêtement thermoplastique résistant à la chaleur, au froid et aux intempéries. Antirouille.
  • Surface lisse haute brillance qui permet d'enlever facilement la peinture à pulvériser et les graffitis.
  • Métal déployé de calibre 9 avec cadre en acier noir de 2 po.
  • Coins arrondis pour plus de sécurité.
  • Accès pour fauteuil roulant avec un banc en moins.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2671BLU 46 po, carré, approuvé par l'ADA 80 x 80 x 31 po 180 1 549 $ 1 512 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 58 1/2 x 46 po (long. x larg.)
  • Siège (réelles) : 38 1/2 x 11 1/2 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR : 
  • Structure (dim. réelles) : 1,9 po 
CAPACITÉ :
  • Total : 900 lb 
  • Chaque siège : 300 lb
COULEUR :
  • RAL 5017
MATÉRIAU :
  • Cadre : Acier galvanisé thermolaqué noir
UTILISATION :
  • Non recommandé pour les retouches.
  • Ne peut être peint.
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement anti-UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION117 cm, carré, approuvé par l'ADACarrée de 46 po approuvée par l'ADA
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.203 x 203 x 79 cm80 x 80 x 31 po
POIDS82 kg180 lb
PIÈCES :
  • H-9130-HDWR Matériel de fixation pour tables de pique-nique en composite et en métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
08/10/2026 11 h 22 m 21 s PM; CNWEB26