Transpalette tout-terrain – 32 x 26 po

Roulement fluide – Pour déplacer facilement les produits sur le gravier ou des surfaces extérieures accidentées.
  • Fourches plus courtes pour une manipulation facile des palettes spécialisées plus petites.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 9 po.
  • Pneus pneumatiques de 16 po à l'avant avec roues directrices de 10 po.
  • Arc de direction de 180°. Fourches ajustables de 10 à 26 po.
  • Stabilisateurs de 65 1/2 po qui maintiennent les charges stables sur les surfaces accidentées.
Nº DE
MODÈLE
FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR
HORS TOUT
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-2722 32 x 10 à 26 po 2 000 lb 65 po 309 2 891 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 3 JOURS
DIMENSIONS :
  • Largeur :
    • Globales : 65 1/2 po
    • Intérieur : 48 po
    • Fourches :
      • Pointe : 4 po
      • Base : 4 7/8 po
  • Hors tout :
    • Longueur : 49 po
    • Hauteur : 50 1/2 po
  • Épaisseur de fourche : 2 3/8 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roues : Roulements étanches pour les protéger de la poussière.
CAPACITÉ :
  • Chargement :
    • Centre de la gravité horizontale, 12 po : 2,000 lb
    • Centre de la gravité horizontale, 15 po : 1,500 lb
    • Centre de la gravité horizontale, 24 po : 1,000 lb
      • Remarque : Toutes les capacités sont calculées en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Se manipule mieux avec des charges légères. Les charges lourdes nécessitent plus de force.
UTILISATION :
  • psi recommandé :
    • Pneus avant de 16 po : 36 psi
    • Pneus de direction de 10 po : 30 psi
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 81 x 25 à 66 cm32 x 10 – 26 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT907 kg2 000 lb
LARGEUR HORS TOUT165 cm65 po
POIDS140 kg309 lb
Ajouter à la liste de magasinage
10/15/2026 08:59:25 a.m.; CNWEB23