Pont de liaison en acier – Capacité de 20 000 lb, 60 x 48 po

CONÇU POUR UNE UTILISATION
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Conçu pour résister au trafic le plus dense durant le chargement et le déchargement des camions.
  • Maniabilité au moyen d'un chariot élévateur : les anneaux se redressent pour un accès facile du chariot.
  • Goupilles de sûreté en acier qui fixent solidement le pont entre le quai et le camion.
  • Plaque de tôle larmée en aluminium antidérapante; bordures latérales qui empêchent de basculer.
  • Construction en acier soudé robuste.

    Pont de liaison en acier
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS HORS TOUT*
larg. x long.
CAPACITÉ**
(lb)
PDS
(lb)
DIFFÉRENTIEL
DE HAUTEUR***
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-2725 60 x 48 po 20 000 507 7 po 2 562 $  AJOUTER
    *Largeur utilisable d’environ 6 po inférieure à la largeur totale.
  **Capacité = Triple la capacité de votre chariot élévateur.
***Distance verticale entre le sol du quai et la plateforme du camion.

Expédition directe en 1 jour de Toronto
DIMENSIONS :
  • Hauteur de la bordure : 4 po
  • Largeur de la bordure : 3 po
  • Largeur hors tout : Ajouter 6 po à la largeur indiquée au tableau en raison des logements pour goupilles.
  • Goupilles (diamètre) : 1 po 
ÉPAISSEUR :
  • Acier : 3/8 po 
COMPATIBILITÉ :
  • À utiliser avec les chariots élévateurs d'une capacité maximale de 6 600 lb.
  • La largeur de la planche de quai doit dépasser la largeur de la palette ou du véhicule de 12 à 18 po.
UTILISATION :
  • Le tableau indique la hauteur appropriée pour les chariots élévateurs au propane et à l'essence (19 %).
  • Les transpalettes, les chariots manuels et les chariots élévateurs électriques requièrent 14 %.
    • Différence de hauteur à 14 % : 5 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910.26 et 1910.30
  • Conforme à ANSI MH30,2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS GLOBALES* : LARG. x LONG.152 x 122 cm60 x 48 po
CAPACITÉ**9 072 kg20 000 lb
POIDS230 kg507 lb
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR***18 cm7 po
PIÈCES :
  • H-1828PIN Goupille pour pont de liaison en acier – 20 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
27/09/2026 10 h 06 m 38 s PM; CNWEB26