Pont de liaison en aluminium – 54 x 48 po, capacité de 10 000 lb

CONÇU POUR UNE UTILISATION
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Pont haute capacité reliant le quai aux remorques.
  • Bordures boulonnées en acier qui renforcent la structure et empêchent de basculer.
  • Plaque de tôle larmée en aluminium offrant une adhérence antidérapante.
  • Courbe graduelle de 11° sur les bords permettant l'alignement avec le quai et la remorque.
  • Pieds de sécurité de 9 po pour maintenir le pont de liaison en place.

    Plaque de liaison
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS HORS TOUT*
larg. x long.
CAPACITÉ**
(lb)
PDS
(lb)
DIFFÉRENTIEL DE
HAUTEUR***
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-2744 54 x 48 po 10 000 154 7 po 1 913 $  AJOUTER
    *Largeur utilisable d’environ 3 po inférieure à la largeur totale.
  **Capacité = Triple la capacité de votre chariot élévateur.
***Distance verticale entre le sol du quai et la plateforme du camion.

Expédition directe en 1 jour de Toronto
DIMENSIONS :                          
  • Hauteur de la bordure : 3 po        
  • Bord horizontal : 11 po
  • Bord en acier : Hauteur de 1/2 po                                                         
ÉPAISSEUR :
  • Aluminium : 3/8 po   
COMPATIBILITÉ :
  • À utiliser avec les chariots élévateurs d'une capacité maximale de 3 300 lb.
  • La largeur de la planche de quai doit dépasser la largeur de la palette ou du véhicule de 12 à 18 po.
UTILISATION :
  • Le tableau indique la hauteur appropriée pour les chariots élévateurs au propane et à l'essence (19 %).
  • Les transpalettes, les chariots manuels et les chariots élévateurs électriques requièrent 14 %.
    • Différence de hauteur à 14 % : 5 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910.26 et 1910.30
  • Conforme à ANSI MH30,2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS GLOBALES* : LARG. x LONG.137 x 122 cm54 x 48 po
CAPACITÉ**4 536 kg10 000 lb
POIDS70 kg154 lb
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR***18 cm7 po
PIÈCES :
  • H-1289-LLEG Pieds de sécurité pour ponts et plaques de liaison en aluminium – 9 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
16/10/2026 03 h 14 m 43 s PM; CNWEB25