Porte-baril double pour baril en acier

Pour soulever, transporter et déposer des barils en acier de 55 gallons à l'aide de votre chariot élévateur.
  • Réduit de moitié le temps de transport. Soulève deux barils à la fois.
  • Se glisse sur la fourche et se serre sans l'aide d'outils.
  • Les mâchoires se referment automatiquement et verrouillent le baril en place.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • Fini thermolaqué durable.
  • Pour barils ouverts et fermés.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION MATÉRIAU
DU BARIL
CAPACITÉ DU BARIL ENTRÉE DE FOURCHE
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
(gallons) (lb) 1 3+
H-2746 Double Acier 55 2 000 7 1/4 x 2 1/4 po 185 1 047 $ 1 011 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 46 x 45 x 9 1/2 po (l x L x H)
  • Entrées de passage des fourches : 26 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Levez et transportez les barils en position verticale.
  • Les barils peuvent être soulevés et relâchés tandis que le conducteur reste assis dans le chariot à fourche.
COMPATIBILITÉ :
  • Pour utilisation avec des barils d'acier de 55 gal. seulement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DU BARIL 208 L55 gal
CAPACITÉ DU BARIL (POIDS)907 kg2 000 lb
PASSAGES DE FOURCHE LARG. x HAUT.18 x 6 cm7 1/4 x 2 1/4 po
POIDS84 kg185 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/11/2026 05 h 44 m 24 s PM; CNWEB3