Table pliante économique – 72 x 30 po, noir

À installer en quelques secondes pour obtenir plus de place lors des fêtes et des pique-niques.
  • Surface en polyéthylène moulé par soufflage.
  • Hauteur de table fixe de 29 po avec pieds en acier qui se bloquent en position.
  • Les pieds se replient à plat pour une table compacte de 2 po d'épaisseur.
  • Socles roulants pour table en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-2750FOL-BL 72 x 30 po Rectangulaire 250 29 180 $ 166 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Pattes (diamètre) : 1 1/8 po
  • Distance entre les pieds : 57 9/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 3/4 po
  • Pieds : Calibre 19
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de bureau ANSI/BIFMA x5.5.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus texturé (protection UV)
UTILISATION :
  • Le plateau ne se plie pas en deux (seules les pattes se plient).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. 183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 113 kg250 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3083 Socle roulant pour tables pliantes – 74 x 32 x 43 po
  • H-3084 Socle roulant pour tables pliantes – 98 x 32 x 43 po
  • H-3698 Socle roulant pour tables pliantes – 49 x 32 x 41 po
  • H-4787 Socle roulant combiné pour chaises et tables
  • S-14835W Nappes en plastique – 108 x 54 po, blanc
  • S-21305BL Nappe en tissu – 52 x 96 po, noir
  • S-21991BL Nappe-housse de table – 72 x 30 x 29 po, noir
  • S-22320BL Housse de table en tissu extensible – 6 pi, rectangle, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 08 h 09 m 23 s PM; CNWEB23