Nacelle de chariot élévateur – 48 x 40 po

Pour changer les ampoules, effectuer le réapprovisionnement et les réparations en hauteur. S'attache à votre chariot élévateur.
  • Capacité de 1 000 lb.
  • Garde-corps de 43 po de hauteur. Porte pivotante vers l'extérieur.
  • Plateforme antidérapante à surface de style tôle larmée en acier robuste avec plinthe de 4 po.
  • Grille de protection pour l'opérateur.
  • Accessoires optionnels : chariot pour ampoules, plateau à outils et roulettes en vente.
  • Une rallonge de grille supplémentaire pourrait être requise pour être en conformité avec la réglementation locale.
Nº DE
MODÈLE
PLATFORME
larg. x prof.
HAUTEUR
TOTALE
ENTRÉES DE PASSAGE
DES FOURCHES
haut. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-2772 48 x 40 po 47 po 2 1/2 x 8 po 1 000 lb 240 1 617 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Entrées pour fourche de chariot élévateur :
    • Intérieures (réelles) : 2 13/16 x 7 7/8 po
    • Extérieur : 3 x 8 3/8 po
  • Plateforme (utilisable) : 44 1/2 x 36 1/2 po
  • Garde-corps :
    • Hauteur (côtés) : 43 1/2 po
    • Diamètre de 1 po 
  • Entre les fourches (intérieur) : 20 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Glissières : Calibre 16
  • Plateforme : Calibre 10 
CAPACITÉ :
  • Point d'ancrage : 249 lb
UTILISATION :
  • H-5243 La rallonge pour nacelle est requise pour une utilisation au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.
SPÉCIFICATIONS :
  • Centre de gravité vertical (du sol) : 3 1/4 po
  • Centre de gravité horizontal (du côté gauche de la plateforme) : 18,94 po
  • Centre de chargement : 20 po
  • Conforme aux normes CSA
  • Conforme aux normes OSHA 1910.67 et ANSI B56.1.
    • L'OSHA exige de contacter le fabricant du chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite concernant l'usage de tout accessoire pour chariot élévateur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PLATEFORME LARG. x PROF.122 x 102 cm48 x 40 po
HAUTEUR HORS TOUT119 cm47 po
ENTRÉES POUR FOURCHE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR HAUT. X LARG.64 mm x 20 cm2 1/2 x 8 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT454 kg1 000 lb
POIDS109 kg240 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/10/2026 06 h 31 m 46 s PM; CNWEB5