Vitrine d'affichage avec poteaux – Vert

Pour afficher instructions, répertoires et cartes dans les parcs ou les sentiers.
  • Fenêtres en plastique transparent incassable avec serrure.
  • Tableau de liège de 1/4 po d'épaisseur.
  • Cadre et poteau en plastique recyclé résistant aux intempéries et à l'épreuve des graffitis.
  • Punaises en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2857G Vitrine d'affichage avec poteaux 436100 po 124 1 462 $ 1 428 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Enseigne sans poteaux : 38 x 5 x 29 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Poteau : 3 1/2 x 3 1/2 x 84 po (long. x larg. x haut.)
  • Liège (total) : 33 7/8 x 23 3/4 po (larg. x Haut.)
  • Profondeur du liège au vitrage intérieur : 2 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé : 100 %
INSTALLATION : 
  • Profondeur dans le sol recommandée : 34 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
    • N'ont pas à être scellées, peintes ou teintes; ne peuvent pas pourrir.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.109 x 15 x 254 cm43 x 6 x 100 po
POIDS56 kg124 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
  • H-2856-WIND Fenêtres en plastique transparent incassable pour vitrine d'affichage – 22 5/8 x 17 1/2 po
  • H-2857-LKEYQ Clés pour vitrines d'affichage
  • H-2857-LOCK Serrure résistante aux intempéries pour vitrines d’affichage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/08/2026 10 h 06 m 39 s PM; CNWEB5