Rayonnage industriel en acier – 48 x 24 x 87 po

Rayonnage tout usage en acier pour les entrepôts, les magasins et les ateliers d'usinage.
  • Tablettes en acier de calibre 20. Poutres à caissons soudées à l'avant et à l'arrière. Fini thermolaqué.
  • Capacité maximale de 550 lb par tablette.
  • Tablettes ajustables à intervalles de 1 1/2 po.
  • Renforts latéraux et arrière inclus.

    Rayonnage en acier industriel
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-2886 48 x 24 x 87 po 6 550 123 600 $ 587 $ 573 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tablette : 47 11/16 x 23 3/4 po (larg. x prof.)
  • Extérieur :
    • Largeur : Ajoute 1/2 po aux dimensions indiquées.
    • Profondeur : Ajoute 3/16 po aux dimensions indiquées.
  • Éléments de renforcement (longueur) :
    • Côté : 34 1/4 po
    • Dos : 55 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Montants : Calibre 14
  • Armatures latérales et arrière : calibre 11
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Capacité totale de l'unité indiquée :
    • Nombre d'étagères (y compris celles du haut et du bas) moins 2 x capacité par étagère
  • Ex. : (6 - 2) x 550 lb = 2 200 lb
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 221 cm48 x 24 x 87 po
CAPACITÉ DE TABLETTE249 kg550 lb
POIDS56 kg123 lb
PIÈCES :
  • H-2885-POST Montants pour rayonnage industriel en acier – 87 po
  • H-2886-CLIPS Attaches pour rayonnage industriel en acier
  • H-2886-SDSWY Entretoise latérale de contre-balancement pour rayonnage industriel en acier – 24 po
  • H-2886BKSWAY Entretoise arrière de contre-balancement pour rayonnage industriel en acier – 48 po
  • H-3353HDWR Matériel de fixation pour rayonnage en acier industriel
  • H-3356-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnage industriel en acier – 48 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 02:43:49 a.m.; CNWEB4