Banc sans dossier en plastique recyclé – 6 pi, cèdre

Pratiquement sans entretien! Recommandé pour les terrasses d'entrepôt, les campings, les écoles et les parcs.
  • Plastique 100 % recyclé avec protection anti-UV sans risque de pourrir, de se fissurer ou de craqueler. Résistant à des conditions météorologiques difficiles.
  • Matériau à l'aspect du bois naturel qui n'aura jamais besoin de ponçage, d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Planches épaisses et durables de 2 po prépercées pour faciliter le montage.
  • Confortable et robuste.
  • Matériel d'installation vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2887C Sans dossier – 6 pi 72 x 23 x 18 po 115 642 $ 615 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Banc d'assise : 72 x 12 po (long. x larg.)
  • Hauteur (du sol jusqu'à la surface du banc) : 18 po
  • Dimensions de planche : 72 x 3 1/2 x 1 1/2 po (long. x larg. x prof.)
  • Cadre : 23 x 3 po (Larg. x prof.)
MATÉRIAU :
  • Matériel : Acier inoxydable
  • Sièges et cadre : Résine de bois
CAPACITÉ :
  • 600 lb
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, sans dossier6 pi sans dossier
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 58 x 46 cm72 x 23 x 18 po
POIDS52 kg115 lb
Ajouter à la liste de magasinage
28/09/2026 02 h 07 m 00 s PM; CNWEB23