Banc avec dossier en plastique recyclé – 6 pi, brun

Pratiquement sans entretien! Recommandé pour les terrasses d'entrepôt, les campings, les écoles et les parcs.
  • Plastique 100 % recyclé avec protection anti-UV sans risque de pourrir, de se fissurer ou de craqueler. Résistant à des conditions météorologiques difficiles.
  • Matériau à l'aspect du bois naturel qui n'aura jamais besoin de ponçage, d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Planches épaisses et durables de 2 po prépercées pour faciliter le montage.
  • Confortable et robuste.
  • Matériel d'installation vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-2888BR Avec dossier – 6 pi 72 x 25 x 34 po 160 1 068 $ 1 020 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Dossier/siège : 72 13/1 x 2 po (long. x larg.)
  • Hauteur :
    • Du sol jusqu'à la surface du banc : 17 1/4 po
    • Du sol au dessus du dossier : 33 po
  • Espace entre le siège et le dossier : 4 1/4 po
  • Dimensions de planche : 72 x 3 1/2 x 1 1/2 po (long. x larg. x prof.)
  • Cadre : 24 1/2 x 3 po (Larg. x Prof.)
MATÉRIAU :
  • Matériel : Acier inoxydable
  • Sièges et cadre : Résine de bois
CAPACITÉ :
  • 600 lb
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, avec dossier6 pi avec dossier
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 64 x 86 cm72 x 25 x 34 po
POIDS73 kg160 lb
Ajouter à la liste de magasinage
10/29/2026 11:33:29 a.m.; CNWEB5