Rayonnage de rangement coulissant – 60 x 177 x 74 po

Transformez les allées en espace utilisable et augmentez l'entreposage jusqu'à 43 %.
  • Unités en acier chromé qui coulissent aisément sur des rails encliquetés.
  • Assemblage facile – aucun outil requis. Fonctionne sur tout plancher lisse.
  • Freins servant à maintenir les tablettes fixes en chargeant et déchargeant.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po. Homologué NSF. 4 tablettes par unité.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.
  • Voir la vidéo.
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE
TABLETTE
DIM. HORS TOUT
larg. x long. x haut.
NOMBRE
D'UNITÉS
ESPACE
D'ALLÉE
CAPACITÉ
DE TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2908 60 x 24 po 60 x 177 x 74 po 5 47 po 650 553 2 813 $ 2 668 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Unités de rayonnage : 60 x 24 x 72 po (larg. x prof. x haut.)
  • Hauteur (réelle – roulettes comprises) : 73 1/8 po
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po 
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Minimum de 50 lb recommandé sur chaque tablette inférieure.
  • Chaque unité coulissante : Ne pas dépasser 1 300 lb.
UTILISATION :
  • Utiliser sur des planchers plats et à niveau.
  • Les rails ne se fixent pas au sol.
  • Le rail médian peut être omis pour créer une plus petite unité.
  • Un rayonnage supplémentaire peut être ajoutée.
    • Un ou plusieurs rail(s) médian(s) supplémentaire(s) peut/peuvent être requis selon le nombre d'unités ajoutées.
    • H-2901MIDTRK : Longueur de 19 2/3 po
    • H-2905MIDTRK : Longueur de 39 1/3 po
    • Remarque : Espace d'allée recommandé d'au moins 36 po.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA TABLETTE152 x 61 cm60 x 24 po
DIM. HORS TOUT (larg. x long. x haut.)152 x 450 x 188 cm60 x 177 x 74 po
ESPACE D'ALLÉE119 cm47 po
CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
POIDS251 kg553 lb
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-2901-ADJPN Tiges réglables pour rayonnage de rangement coulissant
  • H-2901MIDTRK Rail central pour rayonnage de rangement coulissant – 19 2/3 po
  • H-2901TRACK Rails avant et arrière pour rayonnage de rangement coulissant – 39 1/3 po
  • H-2905MIDTRK Rail central pour rayonnage de rangement coulissant – 39 1/3 po
  • H-2905ROLLER Dispositif de roulement avec frein pour rayonnage de rangement coulissant – 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 07:35:06 a.m.; CNWEB24