Bande chauffante pour baril – Économique, acier, 10 à 218 °C

ÉCONOMIQUE

Protège le contenu du baril contre le gel.
  • Pour maintenir la température dans les barils.
  • Caoutchouc de silicone renforcé de fibre de verre résistant à l'humidité et aux produits chimiques.
  • Fixation à ressort robuste permettant un ajustement parfait.
  • Recommandé pour les adhésifs, les graisses, les peintures, les résines et les huiles.
  • Thermostat réglable avec cordon d'alimentation de 6 pi.
  • Barils en acier vendus séparément.
CERTIFIÉ UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
MATÉRIAU
DU BARIL
CONVIENT AU BARIL
DE CAPACITÉ
PLAGE DE
THERMOSTAT
VOLTS WATTS PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2962 Acier 55 gal 10 à 218 °C 120 1 500 462 $ 442 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Arceau : 4 x 64 po (long. x larg.)
TEMPÉRATURE :
  • Thermostat :
    • Ajustable de 0 à 10.
      • 0 = 10 °C (50 °F)
      • 10 = 218 °C (425 °F)
    • S'ajuste par intervalles de 37,5° F.
  • Résultats du test :
    • Baril en acier de 55 gallons avec de l'eau à 1500 W, température de l'air à 16 °C (60 °F) :
      • 5 heures : 41° C (105° F)
      • 10 heures : 57° C (135° F)
      • 15 heures : 63° C (145° F)
      • 20 heures : 66° C (150° F)
UTILISATION :
  • À utiliser avec des barils en acier seulement.
  • Ne pas laisser en marche pendant la nuit ou pendant une période prolongée.
  • Utilisé afin de garder le produit assez fluide pour être pompé ou servir dans un processus.
  • La plupart des produits ne requièrent pas la puissance maximale.
  • Une fois chauffé au point d'utilisation, éteindre et retirer le chauffe-baril.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BARILS COMPATIBLES208 L55 gal
PLAGE DU THERMOSTAT10 à 218 °C50 à 425 °F
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 09:34:41 a.m.; CNWEB4