Uline – Chariot en acier soudé à tablette plate – 38 x 18 x 35 po, 2 tablettes

Pour décharger aisément les objets volumineux et lourds.
  • Acier soudé de calibre 12. Thermolaqué.
  • Tablette inférieure de 1 1/2 po de profondeur.
  • Aucun boulon pouvant se desserrer avec le temps.
  • Tablettes à 25 po de distance.
  • Roulettes de 5 po en polyuréthane : 2 pivotantes blocables, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
Nbre DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3036 38 x 18 x 35 po 1 200 lb 2 65 534 $ 513 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignée) : 37 1/2 x 18 1/8 x 34 3/4 po
  • Tablette supérieure : 32 1/4 x 18 1/8 po
  • Tablette du bas (utilisables) : 31 3/4 x 17 7/8 po
  • Distance entre les montants : 29 1/4 x 15 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 12
  • Poteau : Calibre 10
CARACTÉRISTIQUES :
  • Structure entièrement soudée.
CAPACITÉ :
  • Tablette : 600 lb
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roues en polyuréthane de 5 po (seulement) : H-2558CASTER
    • Les roulettes sont soudées au chariot.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.97 x 46 x 89 cm38 x 18 x 35 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS29 kg65 lb
PIÈCES :
  • H-2558CASTER Roue en polyuréthane pour chariots en acier soudé Uline – 5 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 04 h 13 m 42 s PM; CNWEB3