Armoire verticale pour bouteilles à gaz – Assemblé, capacité de 12 bouteilles

Pour empêcher les bouteilles à gaz inflammables de basculer et de rouler.
  • Tablettes pleines pouvant supporter des bouteilles de propane liquide de 20, 33 et 40 lb.
  • Conception sécuritaire en acier entièrement soudé.
  • Dessus en acier robuste de calibre 14. Côtés en maille d'acier de calibre 13.
  • Plaques de pieds dotées de trous pour la fixation au sol.
  • Moraillon pour cadenas.
  • Conforme à la norme OSHA 1910.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ DE
BOUTEILLES
NBRE DE
TABLETTES
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3119 Armoire verticale 12 2 49 x 40 x 71 po 291 2 164 $ 2 100 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 48 x 36 3/8 x 63 po (larg. x prof. x haut.)
  • Diamètre du trou de fixation : 1/2 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CAPACITÉ :
  • Tablette : 600 lb
  • Convient également aux bouteilles de 43 lb de moins de 36 po de haut.
STYLE :
  • Deux portes avec moraillon coulissant au milieu.
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Étiquette trilingue (anglais, français et espagnol)
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
INSTRUCTIONS :
  • Fixation des plaques de pieds au plancher de béton :
    • Matériel d'installation non compris.
      • H-3722 vendu séparément. (Un ensemble requis.)
    • Ancrages à cale pour béton recommandés : Diamètre de 3/8 po ou de 1/2 po
    • Longueur globale de l'ancrage minimum : 3 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LARG. x PROF. x HAUT.124 x 102 x 180 cm49 x 40 x 71 po
POIDS132 kg291 lb
PIÈCES :
  • H-3722 Nécessaire d'installation sur béton pour protecteurs de rayonnage et rayonnages à palettes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/11/2026 05 h 59 m 01 s PM; CNWEB5