Rayonnage en fil de métal incliné avec bacs verts de 18 x 11 x 10 po

Accédez aux produits ou réalisez des assemblages dans votre entrepôt en toute simplicité.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Montage en quelques minutes. Aucun outil requis.
  • Finition chromée résistant à la rouille et à la corrosion.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles en polyuréthane de 5 po qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Comprend 16 bacs empilables en plastique résistant pour ranger les petites pièces.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
UNITÉ
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-3128G 48 x 18 x 72 po 18 x 11 x 10 po 16 122 766 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :  
  • Bacs :
    • Intérieur : 16 7/8 x 9 1/4 x 9 3/8 po
    • Devant (intérieur) : H 4 1/4 po
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
      • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po 
    • Tablette (utilisable) : 44 1/4 x 14 1/4 po (larg. x prof.)
    • Bord : 4 1/4 x 2 po (H x D)
    • Angle de tablette : 31°
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • Bacs : -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
  • Rayonnages : -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • Bacs : 60 lb 
  • Chaque tablette : 400 lb calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Hors tout : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Poids total avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
COMPREND :
  • (16) S-12421G – Bacs empilables en plastique 18 x 11 x 10 po
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 46 x 183 cm48 x 18 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.46 x 28 x 25 cm18 x 11 x 10 po
POIDS55 kg122 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-3125-SHELF Tablettes pour rayonnage en fil de métal incliné – 48 x 18 po
  • S-12421G Bacs empilables en plastique – 18 x 11 x 10 po, vert
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/10/2026 05 h 44 m 47 s PM; CNWEB5