Tapis pour plancher de garage – Pastilles, 7 1⁄2 x 17 pi, gris

Rénovez instantanément votre garage, atelier d'usinage, remorque ou entrepôt.
  • Le polyvinyle robuste se coupe facilement avec des ciseaux ou un couteau.
  • Résiste à l'eau, à l'huile, au sel, à l'antigel, à la graisse et aux produits chimiques.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long.
ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
H-3154GR Pastilles 7 1/2 x 17 pi 0,075 po 621 $ 607 $ 594 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
 TEMPÉRATURE :
  • Température de fragilité : -35 °C (-31 °F)
APPARENCE :
  • Bord lisse (sans rebord ni bordure)
  • La couleur du tapis peut varier selon le lot. 
INSTALLATION : 
  • Aucun adhésif requis pour l'installation. 
    • Exceptions :
      • Il y a de multiples coupures dans le tapis.               
      • Le tapis s'installe à l'extérieur.
  • Si vous souhaitez utiliser un adhésif pour retenir les bords ou les jonctions, utilisez un adhésif à base d'acrylique.
    • Voir les instructions pour en savoir plus.
UTILISATION :
  • Résiste à l'acide sulfurique.
  • Peut être coupé à l'aide d'un couteau universel.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Laver en utilisant un détergent à pH neutre.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Taches d'eau : Utiliser une solution à 50 % eau et 50 % vinaigre.
EMBALLAGE :
  • Roulé sur un mandrin en carton.
  • Diamètre du rouleau : 6 1/2 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR229 cm x 5,2 m7 1/2 x 17 pi
ÉPAISSEUR2 mm0,075 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 05:55:05 a.m.; CNWEB23