Uline – Casiers industriels à six rangées – Ventilé, 1 colonne, assemblé, 12 po de largeur, 18 po de profondeur

Pour ranger vos uniformes, vos vêtements de sport et votre équipement.
  • Fentes d'aération ouvertes offrant une excellente circulation d'air et une bonne visibilité. Construction en acier épais.
  • Poignée à moraillon permettant un fonctionnement simple et silencieux.
  • Pieds inclus qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • À utiliser avec les cadenas de casier à combinaison ou intégrés, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION NBRE DE
CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX ASSEMBLÉ EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3163 Six rangées 1 colonne 6 12 x 18 x 72 po 96 930 $ 894 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Chaque casier :
    • Intérieur : 11 3/4 x 16 3/4 x 11 7/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 9 3/4 x 11 po (larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Porte : Acier de calibre 14
  • Cadre : Acier de calibre 16
  • Corps : Acier de calibre 18
CARACTÉRISTIQUES :
  • Construction soudée (non rivetée)
COMPATIBILITÉ :
  • Autres cadenas compatibles :
Type
Exceptions
(non compatible)

Laiton
AcierH-4475, H-4476
Acier robuste
Bluetoothᴹᴰ
Extérieur
Combinaison réinitialisable
Cadenas avec câble flexible
UTILISATION :
  • Si vous l'utilisez avec le cadenas à casier intégré H-4811 :
    • L'installation nécessite le retrait du moraillon et de la plaque métallique existants.
    • Les rivets doivent être percés à l'aide d'une perceuse électrique avant d'installer la serrure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.30 x 46 x 183 cm12 x 18 x 72 po
POIDS44 kg96 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1225-1 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 1 à 20
  • H-1225-21 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 21 à 40
  • H-1225-250 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 1 à 250
  • H-1225-41 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 41 à 60
  • H-1225-61 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 61 à 80
  • H-1225-81 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 81 à 100
  • H-2923GR Plaque de base pour casier industriel – Frontal, 12 po de largeur, gris
  • H-2924GR Plaque de base pour casier industriel – Extrémité, 18 po de profondeur, gris
  • H-3644GR Dessus incliné pour casier industriel – 1 colonne, 12 x 18 po, gris
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-8054 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 251 à 500
  • H-8057 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 101 à 150
  • H-8058 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 151 à 200
  • H-8059 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 201 à 300
  • H-8060 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 301 à 400
  • H-8061 Plaques numérotées pour casier industriel – Nº 401 à 500
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 11 h 20 m 48 s PM; CNWEB5