Ensemble de porte à lanières en vinyle – Basse température, 8 x 10 pi

Maintient la température dans les réfrigérateurs, les congélateurs et les installations inspectées par le USDA tout en servant de protection contre la poussière et le bruit.
  • Vinyle PVC renforcé en nylon qui maintient sa flexibilité jusqu'à -29 °C (-20 °F).
  • Comprend un support de montage à boulonner en aluminium.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DE PORTE
larg. x haut.
DIMENSIONS DE LA LANIÈRE POURCENTAGE DE
CHEVAUCHEMENT
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR ÉPAISSEUR
H-3205 8 x 10 pi 12 po 0,120 po 67 % 823 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
COMPREND :
  • (12) Bandes
  • Éléments de montage :
    • (48) Écrous de 1/4 po
    • (8) Barres de retenue
    • (2) Supports de fixation de 3 pi x 2 1/2 po (larg. x haut.)
    • (1) Support de fixation de 2 pi x 2 1/2 po (larg. x haut.)
      • Matériel d'installation murale (vis et ancrages) non compris.
DIMENSIONS :
  • Support de fixation :
    • Espace entre les clous/écrous : 2 po
    • Trous de fixation :
      • Diamètre : 1/2 po
      • Trous espacés tous les 6 po.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 60 °C (-20º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Anti UV.
  • Vous pouvez couper les bandes avec un couteau universel pour raccourcir la longueur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE DE LA PORTE L x H244 x 305 cm8 x 10 pi
LARGEUR DES BANDES30 cm12 po
ÉPAISSEUR DES BANDES3 mm0,120 po
PIÈCES :
  • H-3055 Support boulonné pour porte à lanières en vinyle – 2 pi
  • H-3056 Support boulonné pour porte à lanières en vinyle – 3 pi
  • H-3213 Rouleau de rechange pour porte à lanières en vinyle – Basse température, 12 po x 150 pi
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/29/2026 04:11:31 a.m.; CNWEB23