Tablette supplémentaire pour rayonnages à grande portée – Treillis métallique, 60 x 36 po

Tablette supplémentaire pour rayonnages à grande portée en treillis métallique.
  • Treillis métallique en acier galvanisé. Ouvertures de 2 x 4 po prévenant l'accumulation de poussière et de saleté et maximisant l'efficacité des gicleurs.
  • Montage simple et rapide. Les tablettes se fixent par pression et s'ajustent à intervalles de 1 1/2 po.

    Encliquetage rapide et sans boulons
Nº DE
MODÈLE
TABLETTES
larg. x prof.
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAPACITÉ
DE TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3228-ADD 60 x 36 po 1 1 400 38 145 $ 138 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS S'APPLIQUENT AUX RAYONNAGES À GRANDE PORTÉE.
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
  • Modèle en fil galvanisé : 2 x 4 po
MATÉRIAU :
  • Poutres/Poteaux : Acier de calibre 14 peint par poudrage 
  • Tablier : Barre en fil métallique de calibre 4
COMPATIBILITÉ :
  • L'ensemble de roulettes H-8779 est compatible avec les unités à grande portée suivantes :
    • 60 po de largeur ou moins.
    • 18 po et 24 po de profondeur.
    • 96 po de hauteur ou moins.
    • Remarque : La capacité totale ne doit pas excéder 600 lb avec les roulettes.
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout :
    • La capacité totale est basée sur le nombre d'étagères utilisées.
      • Multipliez la capacité d'une étagère par le nombre d'étagères utilisées pour obtenir la capacité totale de l'unité.​​​​​​​ 
    • Les poteaux ne peuvent supporter plus de 13 000 livres.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
  • Unités de 96 po de largeur :
    • Les treillis en deux pièces peuvent se déplacer.
    • Fermeture à glissière Des attaches, de la ficelle ou du ruban adhésif peuvent être utilisés pour maintenir les tablettes en place.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 91 cm60 x 36 po
CAPACITÉ TABLETTE635 kg1 400 lb
POIDS17 kg38 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-7667 Séparateurs pour rayonnage à palettes – 36 x 10 po
PIÈCES :
  • H-1523ANCHOR Plaques d'ancrage pour rayonnage à grande portée
  • H-2188-LRA36 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 36 po
  • H-2192-CTR Support de tablette central pour rayonnages à grande portée – 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 01:08:30 a.m.; CNWEB3