Roulette en caoutchouc robuste – Pivotant avec frein, 8 x 2 po

POUR CHARIOTS À PLATEFORME

Roulettes de rechange pour assurer une mobilité continue de vos chariots à plateforme, u-boat et à panneau.
  • Roulettes pivotantes avec roulement rigide à double rangée de billes.
  • Pour rouler facilement sur carreaux, linoléum, briques et tapis.
  • Espacement entre trous de boulon encochés de
    2 5/8 x 3 5/8 po à 3 x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-3327SWB Pivotant avec frein 500 8 x 2 po 9 1/2 po H-1192 47 $ 45 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 0,21 po
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Aluminium peint
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE : 
  • Fonctionnement : -40º à 70 °C (-40º à 158 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement : Rouleau
  • Dureté de la roue : 85 (échelle Shore A)
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 227 kg500 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.203 mm x 48 mm8 x 2 po
HAUTEUR HORS TOUT24 cm9 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/25/2026 03:32:30 a.m.; CNWEB5