Roulette pneumatique – Fixe, 10 x 4 po, noir

POUR CHARIOTS À PLATEFORME ET CHARIOTS UTILITAIRES

Grosses roues absorbant les chocs pour permettre un déplacement à amortissement silencieux.
  • Roulements à billes de précision pour un roulement fluide et sans effort.
  • Caoutchouc robuste à 4 couches résistant à l'usure et aux perforations.
  • Espacement entre trous de boulon de
    2 5/8 x 3 5/8 po à 3 x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) COULEUR STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-3329BL-R Fixe 470 10 x 4 po 13 po H-2473 137 $ 130 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 0,23 po
MATÉRIAU :
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
  • Moyeu : Acier
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -29º à 71 °C (-20º à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend une chambre à air.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONS :
  • Gonflement max : 50 PSI
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 213 kg470 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.25 cm x 102 mm10 x 4 po
HAUTEUR HORS TOUT33 cm13 po
PIÈCES :
  • H-4050 Chambre à air pour roulettes et roues pneumatiques – 10 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/27/2026 11:26:16 a.m.; CNWEB6