Chariot à plateforme en aluminium à roues pneumatiques – 30 x 60 po

Excelle dans des conditions humides et mouillées comme les cuisines commerciales et les usines de transformation des aliments.
  • Aluminium léger résistant à la corrosion avec un cadre en caisson entièrement soudé.
  • Plateforme antidérapante à surface en losanges.
  • Poignée amovible pouvant être installée sur l'une ou l'autre extrémité.
  • Roulettes de 8 po : 2 pivotantes, 2 fixes.
  • Poignée supplémentaire pour maintenir les charges en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DE
LA PLATEFORME
larg. x long.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
TYPE
DE ROUE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3374 30 x 60 po 1 200 lb Pneumatique 74 938 $ 904 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Du plancher au dessus de la plateforme : 12 3/4 po
    • Du plancher au dessous de la plateforme : 10 1/4 po
    • Poignée (dessus de la plateforme au haut de la poignée) : 27 po
  • Renforts pour plateforme en aluminium (2) : 1 x 27 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME LARG. x LONG.76 x 152 cm30 x 60 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS34 kg74 lb
PIÈCES :
  • H-2530HANDLE Poignée pour chariots à plateforme en aluminium – 30 po
  • H-3328BL-R Roulette pneumatique – Fixe, 8 x 2 1/2 po, noir
  • H-3328BL-S Roulette pneumatique – Pivotant, 8 x 2 1/2 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 11 h 25 m 53 s PM; CNWEB23