Multi-CartMD Transporteur convertible 8 en 1 – 55 po de hauteur

L'équipe de vente Uline de New York adore ce chariot polyvalent.
  • Léger, compact. Peut se glisser dans le coffre de voiture.
  • Se transforme instantanément en chariot à plateforme, socle roulant ou diable de manutention.
  • Cadre en acier robuste qui s'allonge pour s'adapter à la taille de la charge.
  • Comprend un monte-escalier.
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
POIGNÉE
TYPE DE
ROUE
CAPACITÉ DE CHARGE
(lb)
HAUTEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3382 Continu Caoutchouc – 10 po 500 55 po 32 492 $ 465 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Largeur hors tout : 21 1/2 po
  • Position de la plateforme :
    • Hauteur totale : 40 3/4 po
  • Dimensions de la plateforme :
    • Démontée : 34 x 13 3/8 po
    • Étendue : : 55 1/2 x 13 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Roues : Caoutchouc à centre de mousse. (Ne se gonfle pas)
CAPACITÉ :
  • Diable de manutention (position verticale) : 150 lb
  • Plate-forme (horizontale) : 500 lb
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Roulettes pivotantes de 8 po avec frein : H-3382-CAST
  • Roue rigide de 10 po : H-3382-10WHL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TYPE DE ROUES25 cm, caoutchoucCaoutchouc – 10 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
HAUTEUR140 cm55 po
POIDS15 kg32 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 01 h 24 m 35 s PM; CNWEB24