Convoyeur à rouleaux par gravité pour charges lourdes – 18 po x 10 pi

Pour déplacer les colis ou les contenants lourds le long des chaînes de montage et des postes d'emballage.
  • Rouleaux par gravité à roulement libre pour augmenter la vitesse d'emballage.
  • Centres de rouleau espacés de 3 po.
  • Cadre en acier de calibre 10.
  • Reliez les cadres en acier ensemble pour allonger le parcours.
  • À utiliser avec les pieds de soutien en H, vendus séparément.

    Rouleaux par gravité
1,9 po (diamètre des rouleaux)
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR LONGUEUR DE
LA SECTION
CAP. DU
CADRE* (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
HORS TOUT ENTRE LES CADRES 1 5+
H-3411 18 po 15 po 10 pi 1 180 166 921 $ 887 $  AJOUTER
* Capacité calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Cadre : 3 1/2 po de haut. x bord de 1 1/2 po
  • Essieux : 7/16 po, arbre hexagonal à ressort
  • Espace entre les rouleaux : 1,1 po
MATÉRIAU :
  • Cadre : Acier thermolaqué
  • Rouleaux : Acier galvanisé
CARACTÉRISTIQUES :
  • (40) rouleaux
  • Roulements : à joints labyrinthe et graissés
CAPACITÉ :
  • Cadre : 118 lb/pi
UTILISATION :
  • Le produit doit être sur au moins 3 rouleaux pour être stable.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR HORS TOUT46 cm18 po
LARGEUR ENTRE LES CADRES38 cm15 po
LONGUEUR DES SECTIONS3 M10 pi
CAP. DU CADRE*535 kg1 180 lb
POIDS75 kg166 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5580 Table de transfert à boules – 18 po x 2 pi
  • H-5581 Table de transfert à boules – 18 po x 3 pi
  • H-6381 Convoyeur à rouleaux par gravité – Courbé à 90°, 18 po
  • H-6384 Butée d'extrémité fixe pour convoyeur à rouleaux par gravité – 18 po
  • H-6906 Glissières latérales pour convoyeur à rouleaux par gravité – 5 pi
  • H-6907 Portillon de convoyeur à rouleaux par gravité – 18 po x 3 pi
PIÈCES :
  • H-6637 Rouleaux par gravité pour charges lourdes de rechange – 15 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 02:50:25 a.m.; CNWEB25