Poteau délinéateur sans base – 45 po, blanc

Poteau lesté détournant la circulation dans les stationnements.
  • Poignée moulée pour la mobilité.
  • Réfléchissant – Bandes réfléchissantes à haute intensité de 3 po pour la visibilité.
  • À utiliser avec les bases hexagonales de 10 lb ou 16 lb. Vendues séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR DESCRIPTION PRIX UNITAIRE (MIN. 6) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 24+
H-3425W 45 po Poteau standard sans base 21 $ 20 $  AJOUTER
Conforme aux normes MASH et MUTCD

Vendus en multiples de 6
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec poignée : 50 po
  • Ouverture de la poignée : 3 1/2 x 1 3/8 po
  • Diamètre : 4 po
MATÉRIAU :
  • Poteau : 100 % polyéthylène basse densité résistant aux chocs
APPARENCE : 
  • La couleur de la bande réfléchissante peut varier légèrement, mais elle est conforme à toutes les spécifications indiquées.​​​​​​​ 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme aux normes NCHRP-350
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR114 cm45 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/08/2026 02 h 46 m 38 s PM; CNWEB4