Banc en métal sans dossier – 8 pi, beige

Bancs attrayants en métal avec revêtement anti-UV conçus pour durer longtemps. Recommandé pour les villes, les parcs, les écoles et les équipes.
  • Revêtement thermoplastique résistant à la chaleur, au froid et aux intempéries.
  • Surface lisse haute brillance qui permet d'enlever facilement la peinture à pulvériser et les graffitis.
  • Pieds tubulaires en acier thermolaqué noir.
  • Siège confortable d'une largeur de 12 po.
  • Matériel d'installation vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-3503BE Banc sans dossier – 8 pi 961218 po 63 703 $ 675 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
COULEUR :
  • Couleur PMS : 401C
CAPACITÉ :
  • 1 000 lb
EMBALLAGE :
  • Le matériel d'assemblage est attaché aux renforts des pattes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION2 m, sans dossierBanc de 8 pi sans dos
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.244 x 30 x 46 cm96 x 12 x 18 po
POIDS29 kg63 lb
PIÈCES :
  • H-2301 Matériel de fixation pour bancs en métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
15/09/2026 11 h 58 m 29 s PM; CNWEB5